›

Nastro termorestringente 9,5mm nero bobina 150m isolamento protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-0-B
Cod. Produttore PLG375-0-B
Cod. EAN 5414363108283

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza bobina: 150 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conforme RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Questo prodotto presenta un diametro di 9,5 mm e viene fornito in una bobina da 150 metri, garantendo una lunga durata e versatilità d’uso. Perfetto per proteggere cavi e giunti da agenti esterni, umidità e abrasioni, assicura una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. La sua capacità di restringersi con il calore consente un fissaggio sicuro e duraturo, rendendolo uno strumento essenziale per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Black, 150M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente 9,5mm nero bobina 150m isolamento protezione cavi elettrici