›

Nastro termorestringente 6,4mm nero bobina 300m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG250-0-B
Cod. Produttore PLG250-0-B
Cod. EAN 5414363108023

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 6,4 mm
  • Lunghezza bobina: 300 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza Cadmio e Piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conforme RoHS: Sì
  • Tipo: Heat Shrink Tubing

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un diametro di 6,4 mm e fornito in bobina da 300 metri. Ideale per l’isolamento e la protezione di cablaggi e componenti elettrici, garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua composizione permette una facile applicazione con calore, riducendo ingombri e migliorando la durata delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 6.4mm Expanded Diameter, Black, 300M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente 6,4mm nero bobina 300m per isolamento elettrico