Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005090000
Cod. Produttore
2005090000
Cod. EAN
4050118390216

Informazioni di prodotto

Nastro a colori (Stampanti), Larghezza: 25 mm, Lunghezza: 360000 mm, nero
Ribbon MM-TB da 25 mm per 360 metri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. Questo nastro è ideale per garantire una protezione duratura e una gestione efficiente dei cablaggi, assicurando resistenza e facilità d’uso nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Accessori per sistemi di siglatura che usano un nastro a colori per la stampa. L'inchiostro di stampa è contenuto nel nastro a colori.

Tipologia

Nastro colorato

Produttore

Nastro a colori MM-TB 25 mm 360 m per sistemi siglatura applicazioni elettriche professionali