› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Striscia LED rotolabile 10m IP60 57,5x5,7mm per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L164298
Cod. Produttore 64298
Cod. EAN 8033913358922

Informazioni principali

  • Descrizione: DI.PC OP.ROT.10MT
  • Protezione: IP60
  • Dimensioni: 57,5x5,7 cm
  • Serie: Rollip60
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

DI.PC OP.ROT.10MT ROLLIP60 57,5X5,7Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DI.PC OP.ROT.10MT ROLLIP60 57,5X5,7Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Striscia LED rotolabile 10m IP60 57,5x5,7mm per illuminazione efficiente