› Cavi › Accessori MediaTensione

Nastro isolante PVC autoadesivo 0,15x38 mm resistente oli UV uso elettrico

Cod. Rexel CLP145771
Cod. Produttore 145771
Cod. EAN 4010311017549

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Resistente a: Oli, UV, acidi
  • Larghezza: 38 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Colore: N.128
  • Tipo: Autoadesivo
  • Serie: CLP145771
  • Protezione: Isolante elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante autoadesivo in PVC, resistente agli olii, alla radiazione UV, ad acidi diluiti e soluzioni alcaline. Ambito di consegna: Nastro isolante autoadesivo in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

38 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Nastro isolante PVC autoadesivo 0,15x38 mm resistente oli UV uso elettrico