Prodotti /

Cod. Rexel
Y5NA8019K1
Cod. Produttore
NA8019K1
Cod. EAN
8053323907640

Informazioni di prodotto

Nastri autoestinguenti professionali in PVC certificato IMQ 19x25x0,15 Nero Kit 20 pz + OMAGGIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastri isolanti autoestinguenti professionali in PVC certificati IMQ per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale. Kit di 20 pz + giravite professionale per elettricisti in OMAGGIO.

colore

Nero

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

0 ... 105 °C