›

Nastro isolante marrone 15mmx10m PVC autoestinguente set 8 pz elettrico

Cod. Rexel BLBIZ350018
Cod. Produttore BIZ350018
Cod. EAN 3701395169965

Informazioni principali

  • Colore: Marrone
  • Larghezza: 15 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Autoestinguente: Sì
  • Resistente ad acidi e alcali: Sì
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Serie: BIZ RUBANS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Set di 8 nastri isolanti marroni, dimensioni 10 metri di lunghezza, 15 mm di larghezza e 0,15 mm di spessore ciascuno. Realizzati con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in gomma sintetica, questi nastri offrono un isolamento elettrico efficace, protezione e segnalazione. Sono autoestinguenti, resistenti all'abrasione, alla corrosione e all'umidità, garantendo ottima rigidità dielettrica e resistenza meccanica. Ideali per la fasciatura di cavi, la protezione e la riparazione di fili e cavi a bassa tensione, con un'eccellente conformabilità. Possono essere utilizzati in un ampio intervallo di temperature da 0 a +90 °C, con installazione possibile fino a -10 °C. Conforme alla normativa IEC 60454-3-1-5/F PVCP/90 e alla direttiva RoHS. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, marrone, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Nastro isolante marrone 15mmx10m PVC autoestinguente set 8 pz elettrico