Prodotti /

Cod. Rexel
Y5NAMIX6
Cod. Produttore
NAMIX6
Cod. EAN
8052211710034

Informazioni di prodotto

NASTRO ISOLANTE KIT 6COLORI ASSORTITI 19X25
Descrizione del produttore: Nastro isolante in PVC multicolore, autoestinguente e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo nastro isolante è persistente e garantisce un’ottima capacità isolante, proteggendo efficacemente i cavi e i collegamenti elettrici. La sua composizione in PVC assicura flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a diversi utilizzi professionali. Disponibile in sei colori assortiti, permette una facile identificazione e organizzazione degli impianti elettrici senza compromettere la qualità e la sicurezza.

colore

Multicolore

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

0 ... 105 °C