›

Nastro isolante giallo/verde PVC 15mm x 10m per elettrico

Cod. Rexel BLBIZ350017
Cod. Produttore BIZ350017
Cod. EAN 3701395169958

Informazioni principali

  • Colore: Giallo/verde
  • Larghezza: 15 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 10 m (x 8 pezzi)
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura d'uso: 0 a +90 °C
  • Autoestinguente e senza piombo
  • Serie: BIZ RUBANS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Set di 8 nastri isolanti di individuazione elettrica nei colori giallo e verde, con dimensioni di 15 mm di larghezza, 0,15 mm di spessore e lunghezza di 10 metri ciascuno. Realizzati con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in gomma sintetica, questi nastri sono flessibili e autoadesivi a pressione, garantendo un’ottima conformabilità. Sono ritardanti alla fiamma e autoestinguenti, resistenti all’abrasione, alla corrosione, all’umidità, agli acidi e agli alcali, assicurando protezione e isolamento elettrico affidabili per fili e cavi a bassa tensione. Offrono un’eccellente rigidità dielettrica fino a 40 kV/mm e una buona resistenza meccanica, con una temperatura di utilizzo da 0 a +90 °C e possibilità di installazione fino a -10 °C. Ideali per la fasciatura di cavi e la segnalazione tramite individuazione colore, sono conformi alla normativa IEC 60454-3-1-5 e alla direttiva RoHS. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, giallo/verde, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Nastro isolante giallo/verde PVC 15mm x 10m per elettrico