Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350019
Cod. Produttore
BIZ350019
Cod. EAN
3701395169972

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Larghezza: 15 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 10 m (x 8)
  • Ritardante fiamma: Autoestinguente
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura uso: -10°C a +90°C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico di colore giallo, ideale per isolamento, protezione e segnalazione in applicazioni elettriche a bassa tensione. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in gomma sintetica, garantisce ottima adesione e flessibilità. È autoestinguente e resistente all'abrasione, alla corrosione, all'umidità, agli acidi e agli alcali, assicurando durata e sicurezza nell'uso. Presenta elevata rigidità dielettrica e resistenza meccanica, con uno spessore di 0,15 mm, larghezza di 15 mm e lunghezza di 10 metri per rotolo, confezionato in set da 8 pezzi. Adatto per fasciatura di cavi e individuazione colore, è conforme alla normativa IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 e alla direttiva RoHS. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, giallo, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Giallo

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante giallo 10mmx15m set 8 pezzi per elettricisti