Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350082
Cod. Produttore
BIZ350082
Cod. EAN
3700420318507

Informazioni di prodotto

Il nastro isolante BLBIZ350082 garantisce un’installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie alla larghezza di 19 mm e lunghezza di 33 m
  • Materiale PVC plastificato, resistente e flessibile
  • Ritardante di fiamma e autoestinguibile per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei componenti elettrici
  • Identificazione chiara e sicura degli elementi elettrici
  • Prodotto privo di piombo, rispettoso dell’ambiente
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nastri rossi di alta qualità con dimensioni di 33 mm di larghezza, 20 metri di lunghezza e uno spessore di 0,15 mm. Confezione da 8 rotoli ideali per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili. Questi nastri sono progettati per garantire un ottimo isolamento e una facile applicazione, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico.

colore

Rosso

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico rosso 19mm x 33m PVC ritardante fiamma autoestinguibile