Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350087
Cod. Produttore
BIZ350087
Cod. EAN
3700420318552

Informazioni di prodotto

Nastro isolante marrone, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile applicazione grazie alla buona adesività e flessibilità del PVC.
  • Risparmio di tempo con rotoli da 33 metri e spessore ottimale di 0,15 mm.
  • Materiale autoestinguibile per maggiore sicurezza durante l’installazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei componenti elettrici da cortocircuiti e danni.
  • Isolamento affidabile che contribuisce al risparmio energetico.
  • Prodotto privo di piombo, sicuro e conforme alle normative ambientali.
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nastri marroni di alta qualità con dimensioni di 33 mm di larghezza, 20 metri di lunghezza e uno spessore di 0,15 mm. Ideali per applicazioni elettriche, offrono un'ottima resistenza e durata nel tempo, garantendo un isolamento efficace e una facile manipolazione durante l'installazione. Confezione da 8 rotoli, perfetta per professionisti del settore elettrico che necessitano di materiali affidabili per lavori di cablaggio e protezione dei cavi.

colore

Marrone

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico marrone 19mmx33m PVC autoestinguibile per protezione componenti