Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350086
Cod. Produttore
BIZ350086
Cod. EAN
3700420318545

Informazioni di prodotto

Nastro isolante grigio ideale per applicazioni elettriche, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla larghezza di 33 mm.
  • Materiale PVC plastificato resistente e autoestinguibile.
  • Confezione da 8 rotoli per un utilizzo prolungato senza interruzioni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro e protezione efficace dei componenti elettrici.
  • Riduzione dei rischi di cortocircuito e incendi grazie al ritardante di fiamma.
  • Materiale privo di piombo, rispettoso dell’ambiente e della salute.
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nastri grigi di alta qualità con larghezza di 33 mm, lunghezza di 20 metri e spessore di 0,15 mm, confezionati in 8 rotoli. Ideali per applicazioni elettriche, garantiscono resistenza e durata nel tempo, facilitando l'isolamento e la protezione dei cablaggi. La loro composizione assicura una perfetta adesione e una gestione efficiente durante l'installazione.

colore

Grigio

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico grigio 33 mm x 33 m PVC autoestinguibile 8 rotoli