Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350084
Cod. Produttore
BIZ350084
Cod. EAN
3700420318521

Informazioni di prodotto

Il nastro isolante BLBIZ350084 garantisce un’installazione rapida e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie alla larghezza di 33 mm e lunghezza di 20 m
  • Materiale PVC plastificato, resistente e flessibile
  • Ritardante di fiamma per maggiore sicurezza
  • Privo di piombo, conforme alle normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento e protezione efficaci dei componenti elettrici
  • Identificazione chiara e duratura degli elementi
  • Riduzione del rischio di guasti e cortocircuiti
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nastri adesivi di colore giallo con larghezza di 33 mm, lunghezza di 20 metri e spessore di 0,15 mm. Il prodotto è confezionato in rotoli, con un totale di otto pezzi inclusi. Ideali per applicazioni elettriche, garantiscono una buona adesione e resistenza, adatti per isolamenti e segnalazioni visive in impianti elettrici.

colore

Giallo

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico giallo 33 mm x 20 m PVC ritardante fiamma per impianti elettrici