Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350081
Cod. Produttore
BIZ350081
Cod. EAN
3700420318491

Informazioni di prodotto

Nastro isolante e identificativo elettrico blu, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare grazie alla sua flessibilità e adesione ottimale
  • Risparmio di tempo con rotoli da 33 m e larghezza di 19 mm
  • Materiale PVC plastificato ritardante di fiamma per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento affidabile per protezione duratura degli impianti
  • Identificazione chiara dei componenti elettrici
  • Risparmio energetico grazie alla qualità del materiale e alla protezione ottimale
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nastro isolante blu di alta qualità con dimensioni di 33 mm di larghezza, 20 metri di lunghezza e spessore di 0,15 mm. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un'ottima resistenza all'usura e un isolamento sicuro. La confezione include 8 rotoli, perfetti per utilizzi professionali e domestici. Questo nastro è progettato per offrire durata e affidabilità nelle operazioni di fissaggio e protezione dei cavi elettrici.

colore

Blu

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico blu 33 m x 19 mm PVC ritardante fiamma per protezione e identificazione impianti elettrici