Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350083
Cod. Produttore
BIZ350083
Cod. EAN
3700420318514

Informazioni di prodotto

Nastro isolante bianco versatile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare grazie alla larghezza standard di 33 mm
  • Materiale PVC plastificato resistente e autoestinguibile
  • Risparmio di tempo con rotoli da 20 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura dei componenti elettrici
  • Identificazione chiara e ordinata degli impianti
  • Materiale privo di piombo per maggiore sicurezza ambientale
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nastri bianchi per applicazioni elettriche, con larghezza di 33 mm, lunghezza di 20 metri e spessore di 0,15 mm. Ideali per isolamento e protezione di componenti elettrici, garantiscono resistenza e durata nel tempo. Confezione da 8 rotoli adatta a utilizzi professionali e domestici.

colore

Bianco

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico bianco 19 mm x 33 m x 0,15 mm PVC autoestinguente (8 rotoli)