Prodotti /

Cod. Rexel
Y5NA8119
Cod. Produttore
NA8119
Cod. EAN
8053323905684

Informazioni di prodotto

Nastro adesivo isolante in PVC ad uso professionale 19 mm x 25 m x 0,15 mm - Blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale

colore

Blu

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

0 ... 105 °C