›

Nastro isolante blu 15mmx10m PVC autoestinguibile elettrico

Cod. Rexel BLBIZ350014
Cod. Produttore BIZ350014
Cod. EAN 3701395169927

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 10 m
  • Larghezza: 15 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Autoestinguente: Sì
  • Temperatura uso: 0 a +90 °C
  • Adesione su acciaio: 1,8 N/cm
  • Serie: BIZ RUBANS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro isolante elettrico di colore blu, ideale per l'isolamento, la protezione e la segnalazione di fili e cavi a bassa tensione. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in gomma sintetica, garantisce una buona flessibilità e conformabilità. Il nastro è autoestinguente, resistente all'abrasione, alla corrosione, all'umidità, agli acidi e agli alcali, assicurando elevata durabilità e sicurezza. Presenta un'eccellente rigidità dielettrica con una tenuta alle temperature da 0 a +90 °C e può essere installato fino a -10 °C. Le dimensioni sono di 15 mm di larghezza, 0,15 mm di spessore e 10 metri di lunghezza per ciascun nastro, confezionati in set da 8 pezzi. Conforme alla normativa IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 e alla direttiva RoHS, è indicato per fasciature di cavi, riparazioni e individuazione colore. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, blu, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Nastro isolante blu 15mmx10m PVC autoestinguibile elettrico