› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO ISOLAMENTO SBARRE MT 100MM B

Cod. Rexel Y5NT0016
Cod. Produttore NT0016
Cod. EAN 8033712902319

Informazioni principali

  • Serie: NTMT
  • Tensione max esercizio: 24 kV
  • Larghezza nastro: 100 mm
  • Spessore prima restringimento: 0,38 mm
  • Spessore min. dopo restringimento: 0,56 mm
  • Materiale: Poliolefina
  • Temperatura esercizio: -40…+90 °C
  • Halogen Free e Lead Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro termorestringente per isolamento sbarre e connessioni in rame o alluminio di forma complessa di Media Tensione. Fornito in bobina e adesivo termofusibile su di un lato. Installazione mediante fiamma con sormonto di 2/3 della larghezza

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

100 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

NASTRO ISOLAMENTO SBARRE MT 100MM B