› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180 0.18X

Cod. Rexel CLP223581
Cod. Produttore 223581
Cod. EAN 4010311124223

Informazioni principali

  • Descrizione: NASTRO FIBRA VETRO
  • Dimensioni: 0.18X
  • Materiale: Fibra di vetro
  • Temperatura max: 130°C
  • Adesivo: Presente
  • Serie: PREMIO1180
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazione: Isolamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro in fibra di vetro adesivo, resistente ad una temperatura, massima di 130°C. Ambito di consegna: Nastro in fibra di vetro .

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

isolante

resistenza a temperatura

180 ... 180 °C

NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180 0.18X