Prodotti / Utensili / Fissaggio / Adesivi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351040
Cod. Produttore
BIZ351040
Cod. EAN
3700420311102

Informazioni di prodotto

Il nastro di delimitazione cantiere BLBIZ351040 garantisce efficienza e sicurezza in ogni intervento.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e posare grazie alla leggerezza e alla flessibilità del materiale PET
  • Risparmio di tempo con rotolo da 500 metri, ideale per ampie aree

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie ai colori rosso/bianco per una chiara segnalazione
  • Materiale resistente e durevole, che garantisce sicurezza prolungata nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro di delimitazione cantiere da 500 metri, ideale per segnalare aree di lavoro in modo chiaro e sicuro. Realizzato in materiale resistente e leggero, con larghezza di 75 mm e spessore di 0,03 mm, garantisce visibilità ottimale e durata nel tempo. Perfetto per cantieri edili e interventi temporanei, assicura un’efficace delimitazione degli spazi, contribuendo alla sicurezza sul luogo di lavoro. Descrizione del produttore: Nastro segnaletico di delimitazione da cantiere rosso/bianco 75 mm x 500 m x 0,03 mm. Nastro in PET non adesivo.

colore

Rosso/bianco

larghezza

75 mm

stampa

Banda

lunghezza

500 m

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro delimitazione cantiere rosso/bianco 75 mm x 500 m PET flessibile resistente

€ 28,91 x 1 pz.