› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO CONDUTTIVO N.61 0.75MMX19MMX

Cod. Rexel CLP125590
Cod. Produttore 125590
Cod. EAN 4010311005546

Informazioni principali

  • Descrizione: NASTRO CONDUTTIVO N.61
  • Spessore: 0.75 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Tipo: Autoagglomerante
  • Resistenza: Corrosione e ozono
  • Uso: Riparazione cavi MT
  • Adesione: Ottima su vari materiali
  • Serie: CLP125590

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro conduttivo autoagglomerante, resistente alla corrosione e all’ozono, ottima adesione su una vasta gamma di materiali, adatto per la riparazione dello strato semiconduttivo dei cavi Media tensione. Ambito di consegna: Nastro conduttivo autoagglomerante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,76 mm

su due lati

lunghezza

9,1 m

materiale

EPR

adatto per alta tensione

resistenza a temperatura

-40 ... 100 °C

NASTRO CONDUTTIVO N.61 0.75MMX19MMX