Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351070
Cod. Produttore
BIZ351070
Cod. EAN
3700420311157

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 10 m
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,95 mm
  • Aderenza inox: 12 N/cm
  • Carico rottura: 65/10 N/mm²
  • Temperatura uso: -20°C/+120°C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro biadesivo in polietilene espanso di colore bianco, con massa adesiva acrilica additivata con solvente, caratterizzato da un'aderenza a 180° su inox di 12 N/cm e un carico di rottura di 65/10 N/mm². Ha una densità di 100 kg/m³ e uno spessore di 0,95 mm, con dimensioni di 19 mm di larghezza e 10 metri di lunghezza. È adatto per applicazioni sia interne che esterne grazie alla buona resistenza ai raggi UV, all'umidità e ai solventi. La temperatura di utilizzo varia da -20 °C a +120 °C, con una temperatura di applicazione consigliata tra +15 °C e +30 °C. Il nastro consente un tempo di legame di 24 ore a 23 °C. È ideale per operazioni di assemblaggio che richiedono una buona capacità di carico, come la posa di specchi, listelli e modanature, nonché per segnalazione e pannelli. Offre ottime prestazioni di taglio e può essere strappato manualmente. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Nastro biadesivo in schiuma polietilenica 19 mm x 10 m x 0,95 mm bianco ideale per operazioni di assemblaggio per le quali è richiesta una buona capacità di tenuta. Pratico: uso interno ed esterno.

colore

Bianco

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

Spessore

1,1 mm

su due lati

lunghezza

10 m

materiale

Espanso

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

-20 ... 120 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro biadesivo schiuma 19mmx10m uso interno ed esterno

€ 15,38 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info