Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351021
Cod. Produttore
BIZ351021
Cod. EAN
3700420311089

Informazioni di prodotto

  • Colore: Alluminio
  • Lunghezza: 50 m
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 0,08 mm
  • Carico a rottura: 40 N/cm
  • Forza adesiva: 10 N/cm
  • Resistenza termica: 100 °C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro in alluminio con massa adesiva acrilica, caratterizzato da elevata adesione anche su superfici fredde, resistenza al calore fino a 100 °C e all'umidità. Ha una larghezza di 50 mm, una lunghezza di 50 metri e uno spessore di 0,08 mm. È impermeabile all'aria, strappabile a mano e ideale per sigillare giunti di tubi in acciaio zincato, garantendo una protezione duratura e affidabile. Il nastro offre un carico a rottura di 40 N/cm e un allungamento a rottura del 109%, con una forza adesiva di 10 N/cm. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Nastro VMC in alluminio 50 mm x 50 m x 0,08 mm, per giunti per tubi in acciaio zincato. Nastro di supporto in alluminio, massa adesiva acrilica resistente al calore e all'umidità. Pratico: strappabile a mano. Vantaggio: elevata adesione.

colore

Argento

larghezza

50 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,08 mm

lunghezza

50 m

materiale

Alluminio

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

100 ... 100 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro alluminio 50mmx50m alta adesione per condizionamento aria

€ 20,36 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info