Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351050
Cod. Produttore
BIZ351050
Cod. EAN
3700420311119

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 mm x 33 m
  • Spessore: 0,17 mm
  • Supporto: PVC
  • Massa adesiva: gomma
  • Carico a rottura: 23 N/cm
  • Allungamento a rottura: 170%
  • Forza adesiva: 1,2 N/cm
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro segnaletico adesivo rosso/bianco con supporto in PVC e massa adesiva in gomma, caratterizzato da dimensioni di 50 mm di larghezza, 33 metri di lunghezza e uno spessore di 0,17 mm. Offre un carico a rottura di 23 N/cm e un allungamento a rottura del 170%, garantendo resistenza e flessibilità. La forza adesiva è di 1,2 N/cm con una forza di srotolamento di 2,3 N/cm, assicurando un’ottima aderenza su diverse superfici. Resistente fino a 80 °C, è ideale per la marcatura al suolo delle vie di evacuazione, l’individuazione delle aree di sicurezza e l’identificazione di sostanze pericolose o infiammabili. Realizzato in pellicola di plastica, è un prodotto affidabile per applicazioni di segnaletica e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro segnaletico adesivo rosso/bianco 50 mm x 33 m x 0,17 mm. Nastro di supporto in PVC, massa adesiva in gomma. Delimitazione delle vie di fuga. Individuazione delle zone di sicurezza. Identificazione di sostanze pericolose/infiammabili

colore

Multicolore

larghezza

50 mm

Spessore

0,17 mm

lunghezza

33 m

materiale

PVC

resistenza a temperatura

80 ... 80 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro adesivo segnaletico rosso/bianco 50 mm x 33 m per sicurezza ambientale

€ 17,38 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info