Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351051
Cod. Produttore
BIZ351051
Cod. EAN
3700420311126

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 mm x 33 m
  • Spessore: 0,17 mm
  • Supporto: PVC
  • Massa adesiva: gomma
  • Carico a rottura: 23 N/cm
  • Allungamento a rottura: 170 %
  • Resistenza termica: 80 °C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro segnaletico adesivo con supporto in PVC e massa adesiva in gomma, caratterizzato da una larghezza di 50 mm, lunghezza di 33 metri e spessore di 0,17 mm. Offre un carico a rottura di 23 N/cm e un allungamento a rottura del 170%, con una forza adesiva di 1,2 N/cm e una forza di srotolamento di 2,3 N/cm. La resistenza termica arriva fino a 80 °C. Ideale per la segnalazione delle vie di circolazione pericolose in ambiente industriale, l’identificazione delle apparecchiature mobili e delle aree con limitazioni di passaggio. Il nastro presenta una distintiva colorazione giallo/nero che garantisce alta visibilità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro segnaletico adesivo giallo/nero 50 mm x 33 m x 0,17 mm. Nastro di supporto in PVC, massa adesiva in gomma. Delimitazione delle vie di fuga. Individuazione delle zone di sicurezza. Identificazione di sostanze pericolose/infiammabili

colore

Altro

larghezza

50 mm

Spessore

0,17 mm

lunghezza

33 m

materiale

PVC

resistenza a temperatura

80 ... 80 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro adesivo segnaletico giallo/nero 50mm x 33m per sicurezza ambienti

€ 17,38 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info