Prodotti /

Cod. Rexel
Y5NA4219
Cod. Produttore
NA4219
Cod. EAN
8033712906508

Informazioni di prodotto

Nastro adesivo isolante in PVC certificato IMQ 19 mm x 25 m x 0,15 mm - Grigio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale

colore

Grigio

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

0 ... 105 °C

Produttore

Nastro adesivo isolante PVC 19mmx25mx0,15mm certificato IMQ per impianti elettrici