Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005070000
Cod. Produttore
2005070000
Cod. EAN
4050118390049

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni nastro: 110x360 mm
  • Tipo nastro: Colorato per stampa
  • Compatibilità: Sistemi di siglatura
  • Inchiostro: Contenuto nel nastro
  • Serie: WD2005070000
  • Uso: Accessori per siglatura
  • Colore inchiostro: Multicolore
  • Formato: Rotolo

Documentazione tecnica

Nastro colorato di alta qualità con larghezza di 110 mm e lunghezza di 360 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità nel fissaggio e nell'isolamento. Progettato per garantire una buona adesione e durata nel tempo, è adatto a professionisti del settore elettrico che necessitano di materiali performanti per lavori di cablaggio e identificazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Accessori per sistemi di siglatura che usano un nastro a colori per la stampa. L'inchiostro di stampa è contenuto nel nastro a colori.

Tipologia

Nastro colorato

Formato (dimensione)

Altro

Produttore

Ribbon stampa 110mmx360m per etichettatura elettrica professionale