Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005040000
Cod. Produttore
2005040000
Cod. EAN
4050118390025

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2005040000
  • Tipo: Ribbon a colori
  • Larghezza nastro: 84 mm
  • Lunghezza nastro: 300 m
  • Uso: Siglatura sistemi
  • Inchiostro: Contenuto nel nastro
  • Applicazione: Stampa a colori
  • Compatibilità: Accessori per siglatura

Documentazione tecnica

Nastro colorato per applicazioni elettriche, con larghezza di 84 mm e lunghezza di 300 metri. Ideale per identificazione, isolamento e protezione di cavi e componenti elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Accessori per sistemi di siglatura che usano un nastro a colori per la stampa. L'inchiostro di stampa è contenuto nel nastro a colori.

Tipologia

Nastro colorato

Formato (dimensione)

Altro

Produttore

Ribbon alta qualità 84mmx300m per siglatura elettrica