› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NAIL-W D.110 6,5WDC CL2 componente elettrico robusto per impianti industriali e commerciali

Cod. Rexel L184187W00
Cod. Produttore 84187W00
Cod. EAN 8033913491667

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5WDC
  • Diametro: D.110
  • Classe: CL2
  • Serie: NAIL-W
  • Materiale: durevole
  • Colore: neutro
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Il NAIL-W D.110 6,5WDC CL1 GG è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali durevoli, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore e una performance costante. La sua struttura robusta garantisce una lunga vita utile, rendendolo un'opzione eccellente per professionisti del settore e per progetti di impiantistica elettrica. Con un design che facilita l'installazione, il NAIL-W D.110 è compatibile con vari sistemi di cablaggio, assicurando una connessione sicura e stabile. Il suo colore neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre le specifiche tecniche elevate lo rendono adatto per l'uso in diverse applicazioni industriali e commerciali. Questo prodotto rappresenta una scelta sicura per chi cerca efficienza e qualità nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il NAIL-W D.110 6,5WDC CL1 GG è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali durevoli, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore e una performance costante. La sua struttura robusta garantisce una lunga vita utile, rendendolo un'opzione eccellente per professionisti del settore e per progetti di impiantistica elettrica. Con un design che facilita l'installazione, il NAIL-W D.110 è compatibile con vari sistemi di cablaggio, assicurando una connessione sicura e stabile. Il suo colore neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre le specifiche tecniche elevate lo rendono adatto per l'uso in diverse applicazioni industriali e commerciali. Questo prodotto rappresenta una scelta sicura per chi cerca efficienza e qualità nel settore degli impianti elettrici.
NAIL-W D.110 6,5WDC CL2 componente elettrico robusto per impianti industriali e commerciali