›

Cavo elettrico NA2XS(F)2Y 1x70 mm² alta tensione 12/20 kV isolamento robusto schermatura RM16 per installazioni civili industriali

Cod. Rexel RR38000155
Cod. Produttore 38000155

Informazioni principali

  • Sezione: 1x70 mm²
  • Tensione nominale: 12/20 kV
  • Tipo cavo: NA2XS(F)2Y
  • Serie: RM16
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Resistenza: Meccanica elevata

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico NA2XS(F)2Y con conduttore singolo da 70 mm², progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 12/20 kV. Il cavo è dotato di isolamento robusto e schermatura RM16, garantendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. Ideale per la trasmissione efficiente di energia in ambienti che richiedono resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Descrizione del produttore: Cavo elettrico NA2XS(F)2Y con sezione 1x70 mm², progettato per installazioni ad alta tensione fino a 12/20 kV. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica. La struttura robusta assicura protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali difficili, mantenendo la continuità elettrica nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo elettrico NA2XS(F)2Y 1x70 mm² alta tensione 12/20 kV isolamento robusto schermatura RM16 per installazioni civili industriali