Prodotti /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRS53919
Cod. Produttore
S53919
Cod. EAN
8009991539195

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 30 μF
  • Tensione nominale: 250 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Protezione: IP standard
  • Applicazione: rifasamento
  • Uso: interno/esterno
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: LRS53919
Descrizione del produttore: Il prodotto LRS53919 è un condensatore di rifasamento con capacità di 30 microfarad e tensione di 250 volt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua funzione principale è il miglioramento della qualità dell'energia elettrica attraverso il controllo del fattore di potenza, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un'efficiente gestione della rete elettrica. Il condensatore presenta una struttura robusta e un design compatto, facile da integrare nei sistemi esistenti. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva assicurano un funzionamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di protezione IP. È adatto per l'installazione in ambienti interni ed esterni, offrendo elevate prestazioni in termini di affidabilità e sicurezza.

Produttore

N30 COND.DI RIFASAMENTO 30UF 250V 5

€ 7,49 x 1 pz.
(pz.)