›

N2 STAFFEXT1-XT2-XT3-XT4-T4 H 200/2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBBX2250N
Cod. Produttore PBBX2250N
Cod. EAN 8015646908919

Informazioni principali

  • Descrizione: N2 STAFFEXT1-XT2-XT3-XT4-T4 H 200/2
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Configurazione: 2AN.XT1-XT2-XT3-XT4-T4
  • Dimensione H: 200/250 mm
  • Corrente nominale: 25-30-35 A
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2AN.XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H200/250_25-30-35

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

160 mm

profondità

65 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

N2 STAFFEXT1-XT2-XT3-XT4-T4 H 200/2