Prodotti /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRS53953
Cod. Produttore
S53953
Cod. EAN
8009991539539

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 18 microfarad
  • Tensione nominale: 450 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo: Condensatore rifasamento
  • Serie: N18/4
  • Compatibilità: Normative CPR
  • Installazione: Industriale e civile
  • Efficienza: Alta stabilità e durata
Descrizione del produttore: Il prodotto LRS53953 è un condensatore di rifasamento con capacità di 18 microfarad e tensione di 450 volt. Ideale per applicazioni di miglioramento del fattore di potenza in sistemi di distribuzione elettrica, garantisce efficienza energetica e stabilità del sistema. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e lunga durata. La sua struttura compatta e resistente permette un'installazione semplice e sicura in ambienti industriali e civili. La capacità di rifasamento di 18UF contribuisce a ridurre le perdite di energia e a ottimizzare la qualità dell'energia elettrica. Questo condensatore è compatibile con le normative CPR e garantisce elevati standard di sicurezza e performance. La sua progettazione prevede un'elevata efficienza energetica, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive degli impianti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni di rifasamento, assicurando un funzionamento stabile e sicuro nel rispetto delle normative di settore.

Produttore

N18/4 COND.DI RIFASAMENTO 18UF 450V

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)