Prodotti /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRS53911
Cod. Produttore
S53911
Cod. EAN
8009991539119

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 16 µF
  • Tensione nominale: 250 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Protezione: Standard IP
  • Applicazione: Rifasamento
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Serie: N16
  • Uso: Industriale e civile
Descrizione del produttore: Il prodotto LRS53911 è un condensatore di rifasamento con capacità di 16 microfarad e tensione di 250 volt. Progettato per ottimizzare l’efficienza energetica degli impianti elettrici, questo condensatore è ideale per applicazioni di rifasamento in sistemi di distribuzione e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta e resistente permette un’installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di protezione IP. La capacità di 16UF e la frequenza di funzionamento di 50-60Hz assicurano un’efficace correzione del fattore di potenza, contribuendo a ridurre le perdite e migliorare la stabilità dell’impianto elettrico. La costruzione robusta e il materiale isolante di alta qualità rendono questo condensatore adatto a operare in ambienti industriali e civili, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Ideale per ottimizzare il funzionamento di motori, apparecchiature e sistemi di illuminazione, il condensatore di rifasamento N16 rappresenta una soluzione efficace per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi.

Produttore

N16 COND.DI RIF. 16UF 250V 50-60HZ

€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)