Prodotti /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRS53910
Cod. Produttore
S53910
Cod. EAN
8009991539102

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 14 µF
  • Tensione nominale: 250 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/civile
  • Funzione: Rifasamento
  • Serie: LRS53910
Descrizione del produttore: Il prodotto LRS53910 è un condensatore di rifasamento da 14 microfarad e 250 volt, progettato per migliorare l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design resistente lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Grazie alla capacità di rifasamento di 14UF, contribuisce a ridurre le perdite di energia e a stabilizzare la rete elettrica. Ideale per sistemi che richiedono un controllo preciso della fase, questo condensatore assicura un funzionamento efficiente e sicuro. La sua elevata qualità del materiale e il grado di protezione IP assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche a ambienti difficili. La versatilità e l'affidabilità di questo condensatore di rifasamento lo rendono una scelta eccellente per ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici.

Produttore

N14 COND.DI RIFASAMENTO 14UF 250V 5

€ 5,03 x 1 pz.
(pz.)