Prodotti /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRS53906
Cod. Produttore
S53906
Cod. EAN
8009991539065

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 6,3UF
  • Tensione nominale: 250V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Tipo: Condensatore rifasamento
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Protezione: Resistente usura
  • Serie: N06
Descrizione del produttore: Il condensatore di rifasamento modello N06 da 6,3UF e 250V rappresenta una soluzione affidabile per migliorare l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali. La capacità di 6,3UF permette di compensare il fattore di potenza, riducendo le perdite e ottimizzando il funzionamento dei motori e delle apparecchiature elettriche. La tensione di 250V assicura compatibilità con sistemi di alimentazione standard, mentre la costruzione robusta e i materiali resistenti offrono protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo condensatore di rifasamento è ideale per applicazioni industriali e commerciali, contribuendo a migliorare la stabilità dell'impianto e a ridurre i costi energetici. La sua struttura compatta e facilmente installabile si adatta a diverse configurazioni di sistema, garantendo efficienza e sicurezza nel funzionamento quotidiano.

Produttore

N06 COND.DI RIFASAMENTO 6,3UF 250V

€ 2,97 x 1 pz.
(pz.)