Prodotti /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRS53905
Cod. Produttore
S53905
Cod. EAN
8009991539058

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 5 µF
  • Tensione nominale: 250 V
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Tipo: Condensatore rifasamento
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Durata nel tempo
  • Serie: LRS
Descrizione del produttore: Il prodotto con codice S53905 è un condensatore di rifasamento da 5 microfarad e 250 volt. Questo componente elettrico è essenziale per migliorare l'efficienza dei sistemi di distribuzione energetica, riducendo le perdite e ottimizzando il funzionamento di motori e apparecchiature industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua capacità di 5UF e tensione di 250V lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a stabilizzare il consumo energetico e migliorare la qualità della rete. La compatibilità con vari sistemi e la sua struttura compatta lo rendono ideale per l'installazione in ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni elevate e sicurezza operativa. Un componente indispensabile per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

Produttore

N05 COND.DI RIFASAMENTO 5UF 250V 5

€ 4,12 x 1 pz.
(pz.)