Prodotti /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRS53903
Cod. Produttore
S53903
Cod. EAN
8009991539034

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 4 μF
  • Tensione nominale: 250 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Protezione: IP
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Serie: N04
Descrizione del produttore: Il prodotto con codice S53903 è un condensatore di rifasamento da 4 microfarad e 250 volt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua capacità di 4UF permette di migliorare il fattore di potenza degli impianti, riducendo le perdite e ottimizzando l'efficienza energetica. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in diversi contesti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo condensatore di rifasamento è compatibile con sistemi di alimentazione a 250V, contribuendo a mantenere stabile e sicuro il funzionamento dell'impianto elettrico. La sua elevata qualità del materiale e la protezione superficiale IP garantiscono sicurezza e resistenza anche in ambienti particolarmente esigenti. Un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni energetiche e il risparmio sui consumi elettrici.

Produttore

N04 COND.DI RIFASAMENTO 4UF 250V 5

€ 2,55 x 1 pz.
(pz.)