Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
PHMZD18840
Cod. Produttore
MZD18840
Cod. EAN
8718696717455

Informazioni di prodotto

LED-lamp/Multi-LED - Tubi LED MAZDA

I nostri tubi LED offrono luce di alta qualità per illuminare qualsiasi spazio

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G13

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

corrente nominale

38

diametro

27.8 mm

lunghezza

604 mm

classe di efficienza energetica

A+

fattore di potenza

0.9

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

100.00

Produttore

MZD LED TUBE 600MM 8W840