› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MYIA 1 1L 8W C/AL.G.GOFFRATO

Cod. Rexel L191598N90
Cod. Produttore 91598N90
Cod. EAN 8056534795020

Informazioni principali

  • Potenza: 10,5 W
  • Alimentazione: AC
  • Finitura: Alluminio goffrato
  • Numero luci: 1 luce
  • Serie: MYIA 1
  • Efficienza: LED
  • Design: Compatto e versatile
  • Applicazioni: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MYIA 1 1L 10.5WAC C/AL.G.GOFFRATOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MYIA 1 1L 8W C/AL.G.GOFFRATO