› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MYIA 1 1L 8W C/AL.B.GOFFRATO

Cod. Rexel L191596W90
Cod. Produttore 91596W90
Cod. EAN 8056534896970

Informazioni principali

  • Potenza: 10.5WAC
  • Materiale: Alluminio goffrato
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Design: Finitura elegante
  • Affidabilità: Prestazioni durature
  • Funzionamento: Efficiente e sicuro
  • Serie: MYIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MYIA 1 1L 10.5WAC C/AL.B.GOFFRATO rappresenta un'eccellente soluzione nel settore dei materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in qualsiasi applicazione elettrica. La sua struttura robusta e resistente lo rende ideale per ambienti sia domestici che industriali, assicurando una protezione ottimale contro gli agenti esterni. Con un design attento ai dettagli, il MYIA 1 1L 10.5WAC offre una finitura elegante che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento efficiente e sicuro. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità e la sicurezza.
MYIA 1 1L 8W C/AL.B.GOFFRATO