Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU747407
Cod. Produttore
747407
Cod. EAN
8851492936122

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MXZ-4F72VF5-E1 MULTISPLIT 4 ATT. R3
  • Tensione: 230 V
  • Corrente max: 16 A
  • Grado protezione: IP24
  • Dimensioni: 900x870x320 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: MXZ
  • Funzionamento: Silenzioso ed efficiente
Descrizione del produttore: Unità esterna multisplit con quattro attacchi, progettata per garantire un'efficiente distribuzione del climatizzatore in ambienti multipli. Dotata di tecnologia avanzata per un funzionamento silenzioso e un risparmio energetico ottimale, questa unità assicura prestazioni affidabili e comfort costante. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, offre flessibilità e facilità di integrazione con sistemi di climatizzazione esistenti. La struttura robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo.

Produttore

MXZ-4F72VF5-E1 MULTISPLIT 4 ATT. R3

€ 3127,66 x 1 pz.
(pz.)