Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80MW5550115
Cod. Produttore
80MW5550115
Cod. EAN
8033959744246

Informazioni di prodotto

Trasmettitore per barriera microonde MWA60

Documentazione tecnica

Trasmettitore per barriera microonde MWA60

monitoraggio della copertura

profondità

133 mm

larghezza

176 mm

altezza

230 mm

tensione d’esercizio

11 V

corrente d’esercizio

70 mA

area di rilevazione

120 °

caratteristica

distanza

tipo di segnalazione

microonde

Produttore

MWA60T BARRIERA ESTERNA 60M TRASMETTITORE