Prodotti /

Cod. Rexel
MSF1002184
Cod. Produttore
F1002184
Cod. EAN
9008567001592

Informazioni di prodotto

MULTIVERT® NH garantisce installazioni rapide e sicure con un sistema modulare e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione facile e veloce su barre portafusibili da 100 e 185 mm
  • Compatibilità con fusibili NH secondo norme IEC/EN e VDE
  • Alta protezione durante installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito
  • Riduzione dei tempi di fermo impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MULTIVERT® NH vertical fuse switch disconnectors meet all functions of NH fuse switch disconnectors. They are designed for installation on to bus bars in triple pole arrangements. MULTIVERT® 160A triple pole switching are for installation on to 100 mm and 185 mm bus bar systems. MULTIVERT® 160A are designed for NH fuse-links in accordance with IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, size 00: 160A. The system is a modular system, that allows the installation of individual components. MULTIVERT® offer the user the possibility of fast and easy installation as well as a high degree of protection during installation and maintenance.

Tipologia

Sezionatore sotto carico di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

dimensione del fusibile

HPC00

passo delle guide 100 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V