›

MUTING ARM-KIT, 2-

Cod. Rexel SK2046171
Cod. Produttore 2046171

Informazioni principali

  • Descrizione: MUTING ARM-KIT, 2-SENSOR CROSS
  • Tensione di esercizio: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: sistemi sicurezza industriale
  • Funzione: controllo muting preciso
  • Serie: SK2046171

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit MUTING ARM con 2 sensori è un componente essenziale per sistemi di sicurezza industriale, progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nelle applicazioni di muting. Questo kit permette una gestione efficace delle funzioni di sicurezza, integrando due sensori che assicurano un monitoraggio accurato e continuo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'installazione in ambienti elettrici professionali, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione facilita l'integrazione in impianti esistenti, migliorando la sicurezza operativa senza compromettere l'efficienza del sistema.
MUTING ARM-KIT, 2-