Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271178
Cod. Produttore
271178
Cod. EAN
8016978103164

Informazioni di prodotto

SWI8504 dSCR UK MSW SCD2-5416W TV ADJ UK
Il prodotto FY271178 è un commutatore satellitare con cinque ingressi, progettato per gestire segnali di comando e alimentazione LNB. Supporta collegamenti per quattro utenti e include un ingresso terrestre, garantendo una gestione efficiente e versatile dei segnali TV. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di operare in cascata, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione del segnale in impianti televisivi complessi. La sua progettazione assicura una qualità stabile e un'installazione semplice, ideale per applicazioni residenziali e professionali nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi attivi e regolabili con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 4 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder. Frequenze SKY Italia e SKY UK.

numero di ingressi

5

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

collegamenti utenti

4

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Produttore

Multiswitch SCD2 dCSS 5 ingressi attivi regolabili CAG compatibile LNB Wideband 4 uscite 16 frequenze SKY Italia UK installazioni TV residenziali e professionali