Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271177
Cod. Produttore
271177
Cod. EAN
8016978103034

Informazioni di prodotto

SWI8508 dSCR UK MSW SCD2-5816W TV ADJ UK
SWI8508 DSCR UK MSW SCD2-5816W è un dispositivo elettrico progettato per la gestione efficiente dei segnali TV. Supporta fino a 5 ingressi e 8 collegamenti utenti, garantendo una distribuzione ottimale del segnale. Dotato di ingresso terrestre e alimentazione LNB, assicura compatibilità e funzionalità avanzate per impianti televisivi moderni. La sua configurazione a cascata permette una facile integrazione in sistemi complessi, mentre l'assenza di generatore 22 kHz indica un funzionamento specifico per segnali digitali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi attivi e regolabili con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 8 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder. Frequenze SKY Italia e SKY UK.

numero di ingressi

5

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

collegamenti utenti

8

ingresso terrestre

Attivo

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Produttore

Multiswitch SCD2 compatto 5 ingressi 8 uscite 16 frequenze distribuzione segnale TV SKY Italia UK