Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271183
Cod. Produttore
271183
Cod. EAN
8016978104116

Informazioni di prodotto

SCD2-5616W MSW SCD2 5IN WB 6OUT FVM
Il dispositivo FY271183 è un multiswitch a 5 ingressi e 6 uscite principali, progettato per la distribuzione di segnali televisivi satellitari e terrestri. Supporta un ingresso terrestre e dispone di un ingresso a cascata, garantendo una gestione efficiente dei segnali. È dotato di alimentazione integrata per LNB e consente il collegamento di fino a 5.000 utenti, assicurando una copertura ampia e stabile. Questo multiswitch non utilizza un generatore a 22 kHz, ma è compatibile con segnali di comando dedicati per un controllo preciso. La sua struttura è ideale per impianti elettrici che richiedono una distribuzione affidabile e di qualità dei segnali TV. Descrizione del produttore: Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 6 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder. Frequenze SKY Italia e SKY UK.

numero di ingressi

5

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

400 mA

collegamenti utenti

6

ingresso terrestre

Attivo

numero di uscite principali

5

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Produttore

Multiswitch SCD2 5 ingressi Wideband 6 uscite 16 frequenze SKY Italia UK installazioni rapide