Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287520
Cod. Produttore
287520
Cod. EAN
8016978102358

Informazioni di prodotto

SWP516TS MSW COMP 5IN 16OU TV A/P
Il prodotto FY287520 è un componente elettrico progettato per gestire segnali televisivi con elevate prestazioni. Dispone di 5 ingressi e 16 uscite principali, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione del segnale TV. È dotato di alimentatore integrato e supporta l'alimentazione LNB, garantendo un funzionamento stabile e affidabile. Il dispositivo include un ingresso terrestre e consente collegamenti per fino a 16 utenti, rendendolo ideale per impianti complessi. La tecnologia incorporata assicura una gestione ottimale del segnale di comando, senza generatore 22 kHz, per una trasmissione chiara e senza interferenze. Descrizione del produttore: Multiswitch compatto a 5 ingressi e 16 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di ingressi

5

Alimentatore

Allegato

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

160 mA

collegamenti utenti

16

ingresso terrestre

Attivo

numero di uscite principali

16

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Produttore

Multiswitch compatto 5 ingressi 16 uscite guadagno TV attivo/passivo per impianti TV multipli